Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGF Senzor de curent 0.35-150 cabluri | AF7HFQ 21AJ47

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Senzor de curent RIBXGF 0.35-150 cabluri

În stoc
Articol: AF7HFQ Model: RIBXGFCrucea Ref: 21AJ47

Descarcă-l Mai 14, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€67.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de curent
amperi0.35 la 150
Formular de contactA
Tipul nucleuluiDespică
Conexiune electricaConducte de sârmă
Tensiune de intrare30 VAC / DC
MontareTab
Gama senzorilor0.35 la 150.00A
Indicatorul de stareContactează Closer
Întârziere călătorie (sec.)0 10
Punct de călătorie (amperi)0.35
TipSplit, cabluri de sârmă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS9030330040

Detalii produs:

    • Max. Curent de intrare (4 amperi)

Variante de produs

ProdusModelConexiune electricaTipPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGTF Senzor de curent 0.35-150 Terminale | AF7HFN 21AJ45 RIBXGTFCabluri de 16 "Split, terminale€67.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Senzor de curent RIBXGF 0.35-150 cabluri
€67.45 /unitate