Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB04S Comutator basculant precablat SPDT 20A@277VAC | AG9PDQ 21AM52

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB04S Comutator basculant precablat SPDT 20A@277VAC

În stoc
Articol: AG9PDQ Model: SIB04SCrucea Ref: 21AM52
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
€52.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Rocker precablat
Evaluare contact AC20A rezistiv @ 277V, 10A Tungstan @ 120V
Culoare carcasăGri
ConexiuneCabluri de 16 "
Formular de contactSPDT
Adâncime1.7 "
Înălţime1.5 "
HP2 la 277 VAC, 1 la 120 VAC
NEMA Rating-ul1
Număr de conexiuni3
Temp. De funcționare Gamă-30 grade până la 140 grade F
Schimbați culoareaAlb
Funcția de comutarePe menținut / Pe menținut
Lăţime2.8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.13
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: mamelon 1/2" NPT

Variante de produs

ProdusModelEvaluare contact ACFormular de contactArticolNumăr de conexiuniTemp. De funcționare GamăFuncția de comutarePreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB02S Comutator basculant precablat SPDT 20A@277VAC | AG9PDP 21AM51 SIB02S20A rezistiv @ 277V, 10A Tungstan @ 120VSPDTComutator Rocker precablat3-30 grade până la 140 grade FOn Maintained / OffMaintained / On Maintained€43.21
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB05S Comutator basculant precablat SPST 20A@277VAC | AG9PDR 21AM53 SIB05S20A rezistiv @ 277V, 10A Tungstan @ 120VSPSTComutator Rocker precablat2-30 grade până la 140 grade FActivat Maintained / Off Maintained€62.56
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIBLS Comutator basculant precablat LED SPDT 5A@30VDC | AG9PDT 21AM54 SIBLS5A @ 30VSPDTComutator basculant precablat, indicator LED4-30 grade până la 140 grade FActivat Mentinut / Dezactivat Mentinut / Pornit cu Indicator mentinut€40.03
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB02S-RD Comutator basculant precablat, 3 poziții, 3 fire, carcasă roșie, 20 A | CE4VNK SIB02S-RD--Comutator Rocker precablat--30 - 140 grade F-€24.67
RFQ
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB04S-RD Comutator basculant precablat, 2 pozitii, 3 fire, carcasa rosie, 20 A | CE4VNL SIB04S-RD--Comutator Rocker precablat--30 - 140 grade F-€29.55
RFQ
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB05S-RD Comutator basculant precablat, 2 poziții, 2 fire, carcasă roșie, 20 A | CE4VNM SIB05S-RD--Comutator Rocker precablat--30 - 140 grade F-€30.64
RFQ
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIBLS-RD Comutator basculant precablat, 3 pozitii, carcasa rosie, 20 A | CE4VNN SIBLS-RD--Comutator Rocker precablat--30 - 140 grade F-€23.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB SIB04S Comutator basculant precablat SPDT 20A@277VAC
€52.48 /unitate