Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Transformator clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Transformator clasa 2 24 Vca 40 Va 1 Ph

În stoc
Articol: AB9QMY Model: TR40VA004Crucea Ref: 2ETD8
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
€41.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClasa 2 Transformator
Adâncime2.19 "
Finisajul incinteiFără finalizare
Evaluarea incinteiNu a fost votat
Tip de carcasăIndoor
Înălţime2.88 "
Hz50/60
Tensiune de intrare120/208/240/277 VAC
MontarePicior sau Dual 1/2 "NPT Hub
Tensiune de ieșire24 VAC
Fază1
Temp. CreştereNu a fost votat
Evaluare VA40
Lăţime2.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8504314065
Tara natalaCN

Detalii produs:

Functional Devices Inc / Rib TR40VA004 Transformatorul de clasa 2 este folosit pentru a oferi o sursă de energie sigură și fiabilă pentru transformarea tensiunilor mai mari în tensiuni mai mici în sistemele de aer condiționat (HVAC). Acest transformator este potrivit pentru setările industriale și de automatizare a clădirilor.

Caracteristici:

  • Transformatorul Functional Devices Inc / Rib TR40VA004 Clasa 2 dispune de opțiuni versatile de tensiune de intrare, găzduind 120, 208, 240 și 277VAC, asigurând compatibilitatea cu o gamă largă de sisteme electrice.
  • Acest transformator de clasa 2 vine cu o putere nominală de ieșire de 40 VA, oferind o putere mare pentru controlere digitale, comenzi de gaz, sisteme de aprindere și diferite aplicații de control HVAC.
  • Este echipat cu o protecție inerent limitată pentru îmbunătățirea siguranței prin limitarea nivelurilor de curent și prevenirea supraîncărcărilor în transformator.
  • Acest transformator vine cu un stil de carcasă deschisă, facilitând vizibilitatea și accesibilitatea pentru instalațiile pe controlere digitale, dispozitive de acționare a motoarelor și comenzi de treaptă.
  • Dispune de butuci duali de 1/2 inch și o opțiune de montare pe picior, oferind flexibilitate de instalare.
  • Acest transformator de clasa 2 include pigtails pentru conexiunile primare și cabluri de 8 inchi pentru conexiunile secundare.
  • Este în conformitate cu standardele UL5085-2 sau UL5085-3, asigurând calitate și fiabilitate.

Întrebări frecvente:

Î. Care este diferența dintre un transformator de control și un transformator de putere?

A. Un transformator de control este proiectat pentru circuite de control cu ​​putere redusă, oferind ieșiri izolate de joasă tensiune pentru a acționa relee și dispozitive de control. În schimb, un transformator de putere este proiectat pentru a gestiona niveluri mai mari de putere pentru distribuirea energiei electrice în rețelele de transport și distribuție. Accentul unui transformator de control este precizia și siguranța pentru circuitele de control, în timp ce un transformator de putere se ocupă de transmiterea eficientă a energiei la scari mai mari.

Î. Cum se instalează aceste transformatoare?

A.

  • Transformatorul trebuie instalat într-o zonă uscată, bine ventilată, departe de surse de căldură și umiditate. Zona ar trebui să aibă, de asemenea, spațiu adecvat pentru întreținere și service.
  • Transformatorul trebuie montat în siguranță pe o suprafață plană, folosind șuruburi sau console adecvate pentru greutatea și dimensiunea transformatorului. Suprafața de montare trebuie să fie liberă de orice resturi și ar trebui să poată suporta greutatea transformatorului.
  • Înainte de a conecta cablurile, asigurați-vă că sursa de alimentare a transformatorului este oprită. Conectați cablajul primar și secundar conform schemei de cablare furnizată cu transformatorul. Cablajul trebuie realizat de un electrician calificat, care are cunoștințele și experiența necesare pentru a manipula instalațiile electrice în siguranță.
  • După finalizarea cablajului, transformatorul trebuie testat pentru a se asigura că funcționează corect. Acest lucru se poate face folosind un multimetru sau un tester de tensiune. Dacă sunt detectate probleme, acestea trebuie rezolvate înainte ca transformatorul să fie pus în funcțiune.
  • Odată ce transformatorul a fost testat și sa constatat că funcționează corect, acesta poate fi pus în funcțiune. Asigurați-vă că transformatorul este etichetat corespunzător cu tensiunea și puterea nominală și că sunt luate toate măsurile de siguranță necesare atunci când utilizați echipamentul.

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAdâncimeEvaluarea incinteiTip de carcasăÎnălţimeTensiune de intrareMontareEvaluare VAPreț
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA001 Transformator Clasa 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Nu a fost votatIndoor2.63 "120 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "20€26.57
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA003 Transformator Clasa 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Nu a fost votatIndoor2.63 "24 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "20€30.29
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA007 Transformator Clasa 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Nu a fost votatIndoor2.63 "277 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "20€28.51
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA001 Transformator Clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Nu a fost votatIndoor2.88 "120 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "40€33.89
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA003 Transformator clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Nu a fost votatIndoor2.88 "24 VACPicior sau hub NPT de 1/2 "40€36.93
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA015 Transformator Clasa 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Nu a fost votatIndoor2.88 "120/208/240 VCAPicior sau hub NPT de 1/2 "40€42.98
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA002 Transformator Clasa 2 24vac 20 Va 1 Ph | AD4BZK 41D377 TR20VA0022.296 "1.902 "Nu a fost votatIndoor2.616 "208 VACPicior sau Dual 1/2 "NPT Hub20€30.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Transformator clasa 2 24 Vca 40 Va 1 Ph
€41.56 /unitate