Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUSION 406320N Lipit cu clemă dreaptă | AB8HWN 25KD93

FUSION 406320N Lipit cu clemă dreaptă

În stoc
Articol: AB8HWN Model: 406320NCrucea Ref: 25KD93
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
€13.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal baterie
CuloriNegru
Codul culoriiNegru
Material conexiuneCupru / cositor
Tip conexiuneSudură
Tipul ConnectorSudură
Ecartament2/0
MaterialCupru tabla
Dimensiunea știftului5 / 16 "
Subcategorie-
Tipconectori

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSubcategorieCodul culoriiMaterial conexiuneTip conexiuneTipul ConnectorEcartamentMaterialDimensiunea știftuluiPreț
CONECTOR FUSION 4110N Crimp cot dreapta | AB8HWD 25KD01 4110N-NegruCupru / cositorCrețCreț1/0Cupru tabla-€13.12
FUSION 5350P Conectori Cupru 3/4 In | AB8HWJ 25KD36 5350PAccesoriu pentru baterie-CupruBoltPozitiv-Cupru-€12.41
FUSION 4310N Terminal Flag 1/0 Gauge Black Negative | AH2DBN 25KC85 4310N-NegruCupru / cositorCreț-1/0 cal.--€17.73
FUSION 436301N Terminal Flag 1 și 2 Gauge roz Negativ | AH2DBP 25KC87 436301N-RozCupru / cositorSudură-1 și 2 ga.--€30.02
Fusion 4320N Terminal Flag Ecartament 2/0 Portocaliu Negativ | AH2DBQ 25KC88 4320N-PortocaliuCupru / cositorCreț-2/0 cal.--€17.27
FUSION 436320N Terminal Flag 2/0 Gauge Portocaliu Negativ | AH2DBR 25KC89 436320N-PortocaliuCupru / cositorSudură-2/0 cal.--€28.45
FUSION 4330N Terminal Flag 3/0 Gauge Violet Negativ | AH2DBT 25KC90 4330N-VioletCupru / cositorCreț-3/0 cal.--€16.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUSION 406320N Lipit cu clemă dreaptă
€13.83 /unitate