Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FUSION 6401H Lug Starter/Pământ 2 și 1 Crimp Cupru | AH2DDR 25KD66

FUSION 6401H Lug Starter/Maș 2 și 1 Crimp Cupru

În stoc
Element: AH2DDR Model: 6401HCrucea Ref: 25KD66

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€5.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLug Starter/Pământ
Material conexiuneCupru
Tip conexiuneCreț
Ecartament2 și 1
Dimensiunea știftului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)3.81
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCodul dimensiunii cabluluiEcartamentMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiTipPreț
FUSION 4820H Lug Starter/masat 2/0 Crimp Cupru | AB8HWK 25KD60 4820H2/02/02/0 AWG1 / 2 "2/0 Sertizare€6.49
FUSION 4840H Ug Starter/masat 4/0 Crimp Cupru | AB8HWL 25KD62 4840H4/04/04/0 AWG1 / 2 "4/0 Sertizare€9.09
FUSION 6420FV Ug Starter/Mas 2/0 Crimp Cupru | AH2DCZ 25KD44 6420FV-2/0-3 / 8 "-€8.99
FUSION 6430FV Ug Starter/Pământ 3/0 Crimp Cupru | AH2DDA 25KD46 6430FV-3/0-3 / 8 "-€11.43
FUSION 6410HL Lug Starter/Mas 1/0 Crimp Cupru | AH2DDB 25KD49 6410HL-1/0-1 / 2 "-€9.57
FUSION 6420HL Lug Starter/Mas 2/0 Crimp Cupru | AH2DDD 25KD51 6420HL-2/0-1 / 2 "-€8.99
FUSION 6430FL Lug Starter/Mas 3/0 Crimp Cupru | AH2DDE 25KD52 6430FL-3/0-3 / 8 "-€11.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FUSION 6401H Lug Starter/Maș 2 și 1 Crimp Cupru
€5.12 /unitate