Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€16,334.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Bender hidraulic pentru țevi
Raza de indoire
7-1 / 4 până la 20 "
Funcţie
Masina de curbat balețială / segmentară, capacitatea de a fi alimentată de pompe manuale sau electrice
Material
Oțel rigid și aluminiu
Presiune maximă
10000 psi
Dimensiunea Range
1-1 / 4 "la 4"
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
104.78
Înălțimea navei (cm)
55.88
Lungimea navei (cm)
121.92
Lățimea navei (cm)
41.28
Codul HS
8462290050
Tara natala
US
Detalii produs:
Îndoitor hidraulic cu măturare/conductă segmentară pentru îndoirea diferitelor dimensiuni de țevi metalice și conducte electrice la un unghi specific
Poate fi alimentat fie printr-o pompă manuală sau electrică
Semne de grade turnate pe loc care asigură îndoiri precise
Vine echipat cu 9 pantofi de îndoire, cilindru cu acțiune de 25 de tone, 2 pantofi de pivotare, 2 știfturi de pivotare, cadru de îndoire, știft de blocare a pantofilor, furtun de 6 ft și o carcasă metalică
Combinație de îndoire rigidă One-Shot/Sweep, Capacitate de îndoire cu un singur pantof pentru coturi, Capacitate de a produce curbe de măturare unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, Capacitate de a fi alimentat de pompe manuale sau electrice
Combinație de îndoire rigidă One-Shot/Sweep, Capacitate de îndoire cu un singur pantof pentru coturi, Capacitate de a produce curbe de măturare unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, Capacitate de a fi alimentat de pompe manuale sau electrice
Combinație de îndoire rigidă One-Shot/Sweep, Capacitate de îndoire cu un singur pantof pentru coturi, Capacitate de a produce curbe de măturare unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, Capacitate de a fi alimentat de pompe manuale sau electrice
Capacitatea de îndoire cu un singur pantof pentru coate, capacitatea de a produce îndoituri mari acolo unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, capacitatea de a fi alimentat de pompe manuale sau electrice
Capacitatea de îndoire cu un singur pantof pentru coate, capacitatea de a produce îndoituri mari acolo unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, capacitatea de a fi alimentat de pompe manuale sau electrice