GARDNER BENDER B308S Îndoitor hidraulic pentru țevi 1 până la 4 in | AA7EBG 15V890

GARDNER BENDER Îndoitor hidraulic pentru țevi B308S 1 - 4 in

În stoc
Element: AA7EBG Model: B308SCrucea Ref: 15V890

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,100.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBender hidraulic pentru țevi
Raza de indoire5-13 / 16 până la 20 "
FuncţieCombinație de îndoire rigidă One-Shot/Sweep, Capacitate de îndoire cu un singur pantof pentru coturi, Capacitate de a produce curbe de măturare unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, Capacitate de a fi alimentat de pompe manuale sau electrice
MaterialEMT, IMC, oțel rigid sau aluminiu
Presiune maximă10000 psi
Dimensiunea Range1 "până la 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 107.73
Înălțimea navei (cm)56.52
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)127
Codul HS8462290050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Măsurarea înălțimii (în) (45)
    • Lungimea de măsurare (în) (15)
    • Lățimea de măsurare (inch) (18)
    • Număr de pantofi (10)

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireFuncţieMaterialDimensiunea RangePreț
GARDNER BENDER B306S Îndoitor hidraulic pentru țevi 1 1/4 până la 4 inchi | AA7EBD 15V887 B306S7-1 / 4 până la 20 "Masina de curbat balețială / segmentară, capacitatea de a fi alimentată de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1-1 / 4 "la 4"€16,334.32
GARDNER BENDER B306SPE22J Îndoitor hidraulic țevi 1-1/4 până la 4 cu Pe-22j | AA7EBE 15V888 B306SPE22J7-1 / 4 până la 20 "Masina de curbat balețială / segmentară, capacitatea de a fi alimentată de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1-1 / 4 "la 4"€15,648.08
GARDNER BENDER B306SPH80 Curbat hidraulic pentru țevi 1-1/4 până la 4 cu Ph-80 | AA7EBF 15V889 B306SPH807-1 / 4 până la 20 "Masina de curbat balețială / segmentară, capacitatea de a fi alimentată de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1-1 / 4 "la 4"€11,132.17
GARDNER BENDER B308SPE22J Îndoitor hidraulic pentru țevi de la 1 la 4 inci cu Pe22j | AA7EBH 15V891 B308SPE22J5-13 / 16 până la 20 "Combinație de îndoire rigidă One-Shot/Sweep, Capacitate de îndoire cu un singur pantof pentru coturi, Capacitate de a produce curbe de măturare unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, Capacitate de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1 "până la 4"€12,062.08
GARDNER BENDER B308SPH80 Îndoitor hidraulic pentru țevi 1 până la 4 inci cu Ph-80 | AA7EBJ 15V892 B308SPH805-13 / 16 până la 20 "Combinație de îndoire rigidă One-Shot/Sweep, Capacitate de îndoire cu un singur pantof pentru coturi, Capacitate de a produce curbe de măturare unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, Capacitate de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1 "până la 4"€8,662.43
GARDNER BENDER B316S Îndoitor hidraulic pentru țevi 1/2 până la 2 in | AA7EBK 15V893 B316S3-5/16 to 9-1/2"Capacitatea de îndoire cu un singur pantof pentru coate, capacitatea de a produce îndoituri mari acolo unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, capacitatea de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1/2 "până la 2"€5,268.90
GARDNER BENDER B316SPE22J Îndoit hidraulic țevi 1/2 până la 2 cu Pe-22j | AA7EBL 15V894 B316SPE22J3-5/16 to 9-1/2"Capacitatea de îndoire cu un singur pantof pentru coate, capacitatea de a produce îndoituri mari acolo unde sunt necesare mai multe etape de îndoire, capacitatea de a fi alimentat de pompe manuale sau electriceOțel rigid și aluminiu1/2 "până la 2"€8,513.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARDNER BENDER Îndoitor hidraulic pentru țevi B308S 1 - 4 in
€8,100.70 /unitate