GARDNER BENDER BV208DA Sistem de pescuit 13a 95 Cfm 1/2 la 6 Cap | AA7ECJ 15V919

GARDNER BENDER BV208DA Sistem de pescuit 13a 95 Cfm 1/2 la 6 Cap

În stoc
Post: AA7ECJ Model: BV208DACrucea Ref: 15V919

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,781.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pescuit cu putere / suflantă
amperi13
CFM95
Capacitate uscată1/2 la 6 "
Dimensiunea rezervorului9 gal., 14-1 / 4 x 16-1 / 2 x 39-3 / 4 ", 134" Waterlift
VoltajAC 115
Capacitate umedă1/2 la 6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.965
Înălțimea navei (cm)133.99
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8479896500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiCFMDimensiunea rezervoruluiPreț
Sistem de pescuit GARDNER BENDER B60 23a 275cfm 2-1/2 la 6 capac | AA7ECG 15V917 B602327524 x 7-1 / 2 x 8-1 / 4 "€4,781.34
GARDNER BENDER JO225LC Sistem de pescuit Co2 Capac de 1/2 la 6 inch | AA7ECH 15V918 JO225LC--50 lb. Cilindru, filet de 1 "€4,461.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARDNER BENDER BV208DA Sistem de pescuit 13a 95 Cfm 1/2 la 6 Cap
€4,781.36 /unitate