Sistem de pescuit GARDNER BENDER B60 23a 275cfm 2-1/2 la 6 capac | AA7ECG 15V917

GARDNER BENDER B60 Fishing System 23a 275cfm 2-1/2 To 6 Cap

În stoc
Element: AA7ECG Model: B60Crucea Ref: 15V917

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,781.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de pescuit cu putere / suflantă
amperi23
CFM275
Capacitate uscată2-1 / 2 până la 6 "
Dimensiunea rezervorului24 x 7-1 / 2 x 8-1 / 4 "
VoltajAC 115
Capacitate umedă2-1 / 2 până la 6 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.416
Înălțimea navei (cm)107.32
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8479896500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiCFMDimensiunea rezervoruluiPreț
GARDNER BENDER JO225LC Sistem de pescuit Co2 Capac de 1/2 la 6 inch | AA7ECH 15V918 JO225LC--50 lb. Cilindru, filet de 1 "€4,461.20
GARDNER BENDER BV208DA Sistem de pescuit 13a 95 Cfm 1/2 la 6 Cap | AA7ECJ 15V919 BV208DA13959 gal., 14-1 / 4 x 16-1 / 2 x 39-3 / 4 ", 134" Waterlift€4,781.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARDNER BENDER B60 Fishing System 23a 275cfm 2-1/2 To 6 Cap
€4,781.34 /unitate