Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARDNER BENDER CWT4RR20 Cablu de înfășurare X-large, 4 inch, susține până la 150 lbs | AE7JXD 5YNJ9

GARDNER BENDER CWT4RR20 Cablu de înfășurare X-large, de 4 inci, susține până la 150 lbs

În stoc
Articol: AE7JXD Model: CWT4RR20Crucea Ref: 5YNJ9
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
€16.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu / Organizator
CuloriRoșu / negru
Mărimea4mm
TipExtra mare, 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8205597000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: mâner de transport în T, orificiu mare, declanșator cu eliberare ușoară, balama din oțel inoxidabil, design mari de siguranță, diametrul pachetului de 4 inchi, susține până la 150 lbs

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
GARDNER BENDER CWT2RR25 Cablu de înfășurare mediu de 2 inchi susține până la 50 lbs | AE4XFB 5NPN0 CWT2RR252"Mediu, 2 "€6.92
GARDNER BENDER CWT3RR25 Cablu de înfășurare mare 3 inch susține până la 100 lbs | AE4XFC 5NPN1 CWT3RR253"Mare, 3 "€7.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARDNER BENDER CWT4RR20 Cablu de înfășurare X-large, de 4 inci, susține până la 150 lbs
€16.20 /unitate