Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARDNER BENDER CWT2RR25 Cablu de înfășurare mediu de 2 inchi susține până la 50 lbs | AE4XFB 5NPN0

GARDNER BENDER CWT2RR25 Cablu de înfășurare mediu de 2 inchi susține până la 50 lbs

În stoc
Articol: AE4XFB Model: CWT2RR25Crucea Ref: 5NPN0
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
€6.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu / Organizator
CuloriRoșu / negru
Mărimea2"
TipMediu, 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8205597000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: mâner de transport în T, orificiu mare, declanșator cu eliberare ușoară, balama din oțel inoxidabil, design mari de siguranță, pachet de 2 inchi, susține până la 50 lbs

Variante de produs

ProdusModelMărimeaTipPreț
GARDNER BENDER CWT3RR25 Cablu de înfășurare mare 3 inch susține până la 100 lbs | AE4XFC 5NPN1 CWT3RR253"Mare, 3 "€7.96
GARDNER BENDER CWT4RR20 Cablu de înfășurare X-large, 4 inch, susține până la 150 lbs | AE7JXD 5YNJ9 CWT4RR204mmExtra mare, 4 "€16.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARDNER BENDER CWT2RR25 Cablu de înfășurare mediu de 2 inchi susține până la 50 lbs
€6.92 /unitate