Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARDNER BENDER MSG-501 Cablu Capsator Cablu 120v și joasă tensiune | AE9RVR 6LVJ3

GARDNER BENDER Cablu MSG-501 Capsator 120v și cablu de joasă tensiune

În stoc
Articol: AE9RVR Model: MSG-501Crucea Ref: 6LVJ3

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€79.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSârmă și cablu capse pistol
Culoare carcasăRoșu
Material corpPlastic
CuloriRoșu
ConstrucţiePlastic
Evaluarea taxei15,000 lb.
Se potrivește cu sârmă Dia. (În.)1/2
Lungimea piciorului5/16 "la 1/2"
Inălțime totală5.25 "
Lungime totală11.25 "
Sursa de putereManual
Aplicație primarăCablu de 120V și de joasă tensiune
Capacitate discontinue84
Tip capsăIzolat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS8467290090
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARDNER BENDER Cablu MSG-501 Capsator 120v și cablu de joasă tensiune
€79.32 /unitate