Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502003 Inel de garnitură 2 inch, galben metal | AB3JUV 1TVB7

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502003 Inel garnitură 2 inch Metal galben

În stoc
Articol: AB3JUV Model: C000502003Ref încrucișat: 1TVB7
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
€12.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură metalică înfășurată în spirală
CuloriGalben cu bandă gri
În interiorul Dia.2.75 "
MaterialArmat cu metal
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.4.375 "
Temp. Gamă-320 Până la 950 F.
Grosime11 / 64 "
TipFlanșă clasa ANSI 300/400/600 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriÎn interiorul Dia.GrosimeTipArticolMaterialPresiune maximăPreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0102 Inel de garnitură 2 inch Ptfe alb | AB3JRQ 1TUW2 37045-0102-450 la 500 FAlb2.375 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€20.73
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1102 Inel de garnitură 2 inch Ptfe alb | AB3JTA 1TUX2 37045-1102-450 la 500 FAlb2.375 "1 / 8 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€40.41
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0102 Inel de etanșare 2 inch fibre anorganice gri | AB3JTK 1TUY2 37555-0102-100 Până la 800 F.Gri2.375 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră anorganică1200 psi€3.30
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0102 Inel de garnitură 2 inch Fibră sintetică Albastru | AB3JTV 1TUZ2 37760-0102-40 Până la 400 F.Albastru și alb stins2.375 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră sintetică500 psi€5.72
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502001 Inel de garnitură 2 inch, galben metal | AB3JUG 1TVA4 C000502001-320 Până la 950 F.Galben cu bandă gri2.75 "11 / 64 "Clasa ANSI 150 lbGarnitură metalică înfășurată în spiralăArmat cu metal-€11.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000502003 Inel garnitură 2 inch Metal galben
€12.56 /unitate