Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506003 Garnitură inel 6 inch metal galben | AB3JVA 1TVC3

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506003 Inel garnitură 6 inch Metal galben

În stoc
Element: AB3JVA Model: C000506003Ref încrucișat: 1TVC3
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
€35.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură metalică înfășurată în spirală
CuloriGalben cu bandă gri
În interiorul Dia.7.187 "
MaterialArmat cu metal
Detectabil de metaleDa
În afara Dia.9.875 "
Temp. Gamă-320 Până la 950 F.
Grosime11 / 64 "
TipClasa ANSI 300 lb

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriÎn interiorul Dia.GrosimeTipArticolMaterialPresiune maximăPreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0106 Inel de garnitură 6 inch Ptfe alb | AB3JRV 1TUW6 37045-0106-450 la 500 FAlb6.625 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€63.11
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1106 Inel de garnitură 6 inch Ptfe alb | AB3JTE 1TUX6 37045-1106-450 la 500 FAlb6.625 "1 / 8 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€175.38
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0106 Inel de garnitură 6 inch fibre anorganice gri | AB3JTP 1TUY6 37555-0106-100 Până la 800 F.Gri6.625 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră anorganică1200 psi€13.00
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 Inel de garnitură 6 inch Fibră sintetică Albastru | AB3JTZ 1TUZ6 37760-0106-40 Până la 400 F.Albastru și alb stins6.625 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră sintetică500 psi€22.06
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506001 Garnitură inel 6 inch metal galben | AB3JUM 1TVA9 C000506001-320 Până la 950 F.Galben cu bandă gri7.187 "11 / 64 "Clasa ANSI 150 lbGarnitură metalică înfășurată în spiralăArmat cu metal-€30.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506003 Inel garnitură 6 inch Metal galben
€35.01 /unitate