Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 Inel de garnitură 6 inch Fibră sintetică Albastru | AB3JTZ 1TUZ6

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 Inel garnitură 6 inch Fibra sintetică albastru

În stoc
Articol: AB3JTZ Model: 37760-0106Crucea Ref: 1TUZ6
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
€22.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de flanșă
CuloriAlbastru și alb stins
În interiorul Dia.6.625 "
MaterialFibră sintetică
Presiune maximă500 psi
Detectabil de metaleNu
În afara Dia.8.75 "
Temp. Gamă-40 Până la 400 F.
Grosime1 / 16 "
TipInel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS5603110090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. GamăCuloriÎn interiorul Dia.GrosimeTipArticolMaterialPresiune maximăPreț
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-0106 Inel de garnitură 6 inch Ptfe alb | AB3JRV 1TUW6 37045-0106-450 la 500 FAlb6.625 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€63.11
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37045-1106 Inel de garnitură 6 inch Ptfe alb | AB3JTE 1TUX6 37045-1106-450 la 500 FAlb6.625 "1 / 8 "InelGarnitură de flanșăPTFE1200 psi€175.38
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37555-0106 Inel de garnitură 6 inch fibre anorganice gri | AB3JTP 1TUY6 37555-0106-100 Până la 800 F.Gri6.625 "1 / 16 "InelGarnitură de flanșăFibră anorganică1200 psi€13.00
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506001 Garnitură inel 6 inch metal galben | AB3JUM 1TVA9 C000506001-320 Până la 950 F.Galben cu bandă gri7.187 "11 / 64 "Clasa ANSI 150 lbGarnitură metalică înfășurată în spiralăArmat cu metal-€30.38
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES C000506003 Garnitură inel 6 inch metal galben | AB3JVA 1TVC3 C000506003-320 Până la 950 F.Galben cu bandă gri7.187 "11 / 64 "Clasa ANSI 300 lbGarnitură metalică înfășurată în spiralăArmat cu metal-€35.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 37760-0106 Inel garnitură 6 inch Fibra sintetică albastru
€22.06 /unitate