Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GAST VG-010-00-00 Toba de ejectare cu vid în linie de la 30 la 75 psi | AH7NKB 36XD70

GAST VG-010-00-00 Toba de ejectare cu vid în cutie în linie de la 30 la 75 psi

În stoc
Articol: AH7NKB Model: VG-010-00-00Crucea Ref: 36XD70
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
€160.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEjector de vid, în linie, stil cutie
Tip de evacuareAmortizor de zgomot
Înălţime2mm
Lungime5.29mm
Orificiu Dia.0.95mm
Dimensiunea portului de presiune1/8 "NPT
Gama de presiune de alimentare30 la 75 psi
Temp. Gamă5 grade până la 52 grade C
Debitul de vid26.9 Lpm
Dimensiunea portului de vid1/8 "NPT
Presiune de vid @ 40 PSI57.57 KPA
Presiune de vid @ 75 PSI91.43 KPA
Gama de presiune sub vidDe la 0 la 27 KPA
Lăţime2mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)18.29
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GAST VG-010-00-00 Toba de ejectare cu vid în cutie în linie de la 30 la 75 psi
€160.72 /unitate