Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES 1210 .5/8 Bucs Seria 1210 Diametrul alezajului 0.625 In | AB2RNN 1NHZ4

GATES 1210 Seria bucși .5/8 1210 Diametrul alezajului 0.625 inchi

În stoc
Articol: AB2RNN Model: 1210 .5 / 8Crucea Ref: 1NHZ4
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
€51.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă Taper-Lock
Bolt Circle Dia.1.75 "
Seria Bore Bushing1210
Bore Dia.5 / 8 "
Grad SAE5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8483902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
GATES 1210 1. Bucșă seria 1210 Diametrul alezajului 1.000 In | AB2RNE 1NHY3 1210 1.1"€53.47
GATES 1210 1.1/16 Bucs Seria 1210 Diametrul alezajului 1.063 In | AB2RNF 1NHY4 1210 1.1 / 161-1/16 "€53.47
GATES 1210 1.1/4 Bucs Seria 1210 Diametrul alezajului 1.250 In | AB2RNG 1NHY5 1210 1.1 / 41.25 "€51.87
GATES 1210 1.1/8 Bucs Seria 1210 Diametrul alezajului 1.125 In | AB2RNH 1NHY6 1210 1.1 / 81.125 "€51.87
GATES 1210 .1/2 Bucs Seria 1210 Diametrul alezajului 0.500 In | AB2RNJ 1NHY8 1210 .1 / 21 / 2 "€53.47
GATES 1210 .13/16 Bucs Seria 1210 Diametrul alezajului 0.813 In | AB2RNK 1NHZ1 1210 .13 / 1613 / 16 "€53.47
GATES 1210 .15/16 Bucs Seria 1210 Diametrul alezajului 0.938 In | AB2RNL 1NHZ2 1210 .15 / 1615 / 16 "€53.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES 1210 Seria bucși .5/8 1210 Diametrul alezajului 0.625 inchi
€51.97 /unitate