Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES 1210 1. Bucșă seria 1210 Diametrul alezajului 1.000 In | AB2RNE 1NHY3

GATES 1210 1. Bucșă seria 1210 Diametrul alezajului 1.000 in

În stoc
Element: AB2RNE Model: 1210 1.Crucea Ref: 1NHY3
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
€53.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă Taper-Lock
Bolt Circle Dia.1.75 "
Seria Bore Bushing1210
Bore Dia.1"
Grad SAE5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8483902000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Preț
GATES 1210 1.1/16 Bucs Seria 1210 Diametrul alezajului 1.063 In | AB2RNF 1NHY4 1210 1.1 / 161-1/16 "€53.47
GATES 1210 1.1/4 Bucs Seria 1210 Diametrul alezajului 1.250 In | AB2RNG 1NHY5 1210 1.1 / 41.25 "€51.87
GATES 1210 1.1/8 Bucs Seria 1210 Diametrul alezajului 1.125 In | AB2RNH 1NHY6 1210 1.1 / 81.125 "€51.87
GATES 1210 .1/2 Bucs Seria 1210 Diametrul alezajului 0.500 In | AB2RNJ 1NHY8 1210 .1 / 21 / 2 "€53.47
GATES 1210 .13/16 Bucs Seria 1210 Diametrul alezajului 0.813 In | AB2RNK 1NHZ1 1210 .13 / 1613 / 16 "€53.47
GATES 1210 .15/16 Bucs Seria 1210 Diametrul alezajului 0.938 In | AB2RNL 1NHZ2 1210 .15 / 1615 / 16 "€53.47
GATES 1210 .3/4 Bucs Seria 1210 Diametrul alezajului 0.750 In | AB2RNM 1NHZ3 1210 .3 / 43 / 4 "€53.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES 1210 1. Bucșă seria 1210 Diametrul alezajului 1.000 in
€53.47 /unitate