Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES QD1/3V6.50 Rolie curea trapezoidala detasabila 1 canelura 6.5 Od | AB2RHD 1NGN7

GATES QD1/3V6.50 Rolie curea trapezoidala detasabila cu 1 caneluri 6.5 Od

În stoc
Element: AB2RHD Model: QD1 / 3V6.50Crucea Ref: 1NGN7
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
€184.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola curea trapezoidala
Diagrama pasului curelei 3V.6.45 "
Tip alezajAlezaj bucșat detașabil rapid
Bucșă obligatorieSH
ConstrucţieSolid
Se potrivește cu axul Dia.1/2" to 1-11/16"
Numărul industrieiQD1 / 3V6.50
MaterialFontă
Numărul de caneluri1
În afara Dia.6.5 "
Șurub de setare inclusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8125
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBucșă obligatorieConstrucţieSe potrivește cu axul Dia.Numărul industrieiÎn afara Dia.Preț
GATES QD1/3V10.60 Rolie curea trapezoidala detasabila 1 canelura 10.6 Od | AB2RGX 1NGL9 QD1 / 3V10.60SDSBraţ1/2 "până la 2"QD1 / 3V10.6010.6 "€428.67
GATES QD1/3V14.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 1 canelura 14 Od | AB2RGY 1NGN1 QD1 / 3V14.00SKBraţ1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V14.0014 "€500.11
GATES QD1/3V19.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 1 canelura 19 Od | AB2RGZ 1NGN2 QD1 / 3V19.00SKBraţ1/2" to 2-5/8"QD1 / 3V19.0019 "€821.38
GATES QD1/3V5.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 1 canelura 5 Od | AB2RHA 1NGN3 QD1 / 3V5.00SHSolid1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V5.005"€155.64
GATES QD1/3V5.30 Rolie curea trapezoidala detasabila 1 canelura 5.3 Od | AB2RHB 1NGN4 QD1 / 3V5.30SHSolid1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V5.305.3 "€159.93
GATES QD1/3V6.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 1 canelura 6 Od | AB2RHC 1NGN6 QD1 / 3V6.00SHSolid1/2" to 1-11/16"QD1 / 3V6.006"€181.17
GATES QD1/3V8.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 1 canelura 8 Od | AB2RHE 1NGN9 QD1 / 3V8.00SDSSolid1/2 "până la 2"QD1 / 3V8.008"€258.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES QD1/3V6.50 Rolie curea trapezoidala detasabila cu 1 caneluri 6.5 Od
€184.57 /unitate