Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GATES QD3/3V6.50 Rolie curea trapezoidala detasabila 3 caneluri 6.5 Od | AB2RJQ 1NGV5

GATES QD3/3V6.50 Rolie curea trapezoidala detasabila cu 3 caneluri 6.5 Od

În stoc
Element: AB2RJQ Model: QD3 / 3V6.50Crucea Ref: 1NGV5
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
€331.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola curea trapezoidala
Diagrama pasului curelei 3V.6.45 "
Tip alezajAlezaj bucșat detașabil rapid
Bucșă obligatorieSDS
ConstrucţieSolid
Se potrivește cu axul Dia.1/2 "până la 2"
Numărul industrieiQD3 / 3V6.50
MaterialFontă
Numărul de caneluri3
În afara Dia.6.5 "
Șurub de setare inclusDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0375
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8483509040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBucșă obligatorieConstrucţieSe potrivește cu axul Dia.Numărul industrieiÎn afara Dia.Preț
GATES QD3/3V14.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 3 caneluri 14 Od | AB2RJM 1NGV1 QD3 / 3V14.00SKweb1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V14.0014 "€826.70
GATES QD3/3V19.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 3 caneluri 19 Od | AB2RJN 1NGV2 QD3 / 3V19.00SFBraţ1/2" to 2-15/16"QD3 / 3V19.0019 "€986.61
GATES QD3/3V6.00 Rolie curea trapezoidala detasabila 3 caneluri 6 Od | AB2RJP 1NGV4 QD3 / 3V6.00SDSSolid1/2 "până la 2"QD3 / 3V6.006"€302.79
GATES QD3/3V6.90 Rolie curea trapezoidala detasabila 3 caneluri 6.9 Od | AB2RJR 1NGV6 QD3 / 3V6.90SDSSolid1/2 "până la 2"QD3 / 3V6.906.9 "€343.64
GATES QD3/3V8.00 Rolie curea trapezoidale, detașabilă, 3 caneluri, diametru exterior de 8 inchi | AB2RJT 1NGV7 QD3 / 3V8.00SKSolid1/2" to 2-5/8"QD3 / 3V8.008"€364.03
GATES QD3/5V10.30 Rolie curea trapezoidala detasabila 3 caneluri 10.3 Od | AB2RJU 1NGV8 QD3 / 5V10.30SFweb1/2" to 2-15/16"QD3 / 5V10.3010.3 "€717.83
GATES QD3/5V10.90 Rolie curea trapezoidala detasabila 3 caneluri 10.9 Od | AB2RJV 1NGV9 QD3 / 5V10.90SFweb1/2" to 2-15/16"QD3 / 5V10.9010.9 "€806.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GATES QD3/3V6.50 Rolie curea trapezoidala detasabila cu 3 caneluri 6.5 Od
€331.69 /unitate