Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING 100PAR/Y/85WM Projector incandescent Par38 85w | AD9URN 4V421 / 13473

GE LIGHTING 100PAR/Y/85WM Projector incandescent Par38 85w

În stoc
Element: AD9URN Model: 100PAR / Y / 85WMCrucea Ref: 4V421 / 13473
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
€2.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bazăFustă medie (E26 / 50x39)
Diametrul becului.4-3/4 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2600 K
Denumirea lămpii100PAR / Y / 85WM
Lampa Dia.4.75 "
Finisaj lampaGalben
Forma lămpiiPAR38
Tip lămpiReflector-PAR
Distribuția luminiiinundație
Max. Lungime totală5 5 / 16 "
Forma generală a lămpiiPAR
Aplicație primarăYard Stake, Pathway, Garden și Deck Lights
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts85

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)34.29
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8539100030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Watt-Miser(R)
    • Osram 15622

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 100PAR/Y/85WM Projector incandescent Par38 85w
€2.64 /unitate