Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală GE LIGHTING 161/BP2 161 3w T3 1/4 14v - Pachet De 2 | AC8LAR 3BA69

GE LIGHTING Lampă miniaturală 161/BP2 161 3w T3 1/4 14v - Pachet de 2

În stoc
Element: AC8LAR Model: 161 / BP2Crucea Ref: 3BA69
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
€0.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie4000 ore
Tip de bazăPană (W2.1x9.5d)
Curent tras190mA
Lumeni inițiali13
Lampa Dia.0.4 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală1.06 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial161
Voltaj14
Watts3

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539228060
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Lampă miniaturală 161/BP2 161 3w T3 1/4 14v - Pachet de 2
€0.39 /unitate