Bec incandescent GE LIGHTING 25T10/F CD T10 25w | AD9UVW 4V856 / 45513

GE LIGHTING 25T10/F CD Bec Incandescent T10 25w

Element: AD9UVW Model: 25T10 / F CDCrucea Ref: 4V856 / 45513

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.1-1/4 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2700 K
Lumeni inițiali244
Denumirea lămpii25T10 / F CD
Lampa Dia.1.25 "
Finisaj lampaMată
Forma lămpiiT10
Tip lămpiTub
Lumeni244
Max. Lungime totală5.625 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăAfișează lumini
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts25

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.05
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS8539228040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Osram 18503, Philips 390401

Variante de produs

ProdusModelLumeniDurata medie de viață a beculuiViața medieMax. Lungime totalăAplicație primarăVoltajWattsTip de bazăPreț
GE LIGHTING 25T10-120V Bec incandescent T10 25w | AD9UTG 4V461 / 14880 25T10-120V2481000 ore1000 ore5.625 "Scop general12025Șurub mediu (E26)€6.29
GE LIGHTING 40T10-120V Bec incandescent T10 40w | AD9UTH 4V464 / 15852 40T10-120V4201000 ore1000 ore5.625 "Scop general12040Șurub mediu (E26)€25.35
GE LIGHTING 15T10 Bec incandescent T10 15w | AE2HWX 4XLH9 15T101202500 ore2500 ore5.625 "Scop general12015Șurub mediu (E26)€1.28
GE LIGHTING 6.6A/T10/1P 30W Bec incandescent T10 30w | AE6UGQ 5V305 / 23294 6.6A / T10 / 1P 30W4001000 ore1000 ore4"Aeroport și Aerodrom3030Prefocus mediu (P28s)€17.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 25T10/F CD Bec Incandescent T10 25w