Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală GE LIGHTING 3357/BP2 3357/3457 S8 - Pachet De 2 | AC8LBM 3BA94

GE LIGHTING 3357/BP2 Lampă miniaturală 3357/3457 S8 - Pachet de 2

În stoc
Element: AC8LBM Model: 3357 / BP2Crucea Ref: 3BA94
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
€0.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului400/5000 ore.
Viața medie400/5000 ore.
Tip de bazăPană din plastic
Lumeni inițiali40/3
Forma lămpiiS8
Tip lămpiMiniatură-S
Lumeni40/3
Max. Lungime totală2.09 "
Forma generală a lămpiiS
Aplicație primarăScop general
Număr comercial3357/3457
Watts27-8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8539228060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiDurata medie de viață a beculuiViața medieLumina de culoareLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiAplicație primarăPreț
GE LIGHTING 6839 Bec incandescent miniatural T1 28v | AA2CXD 10E054 6839Miniatură-T50.875 "16,000 oreclar-0.36 "TAvioane-
RFQ
Lampa miniaturala GE LIGHTING 1612 10w S8 5v | AA9BNN 1C957 1612Miniatură-S1000 ore1000 ore-1262"SIndicator€0.93
GE LIGHTING 1196 Bec incandescent miniatural 38w Rp11 13v | AA9NCJ 1E358 1196Miniatura-RP300 ore300 oreAlb6282.25 "RPBackup, Viraj€1.51
Bec incandescent miniatural GE LIGHTING 1308 16w B6 28v | AA9NDL 1E605 1308Miniatură-B2000 ore2000 ore-161.75 "BAvioane€1.10
GE LIGHTING 53 Bec incandescent miniatural 2w G3 1/2 14v | AA9NDY 1E760 53Miniatură-G-1000 ore--0.94 "GScop general€0.15
Lampă miniaturală GE LIGHTING 210 B6 6.5v | AA9VLY 1G816 210Miniatură-B100 ore100 oreAlb151.75 "Binstrument€0.59
Lampă miniaturală GE LIGHTING 88 13w S8 7v | AA9VLZ 1G826 88Miniatură-S300 ore300 ore-1882"SIndicator€0.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 3357/BP2 Lampă miniaturală 3357/3457 S8 - Pachet de 2
€0.85 /unitate