Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD RWC2-05-XL Mănuși mecanică Piele Negru Xl Pr | AF7HHW 21AN70

IRONCLAD RWC2-05-XL Mănuși mecanică Piele Negru Xl Pr

În stoc
Articol: AF7HHW Model: RWC2-05-XLCrucea Ref: 21AN70
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
€47.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spateNylon nervurat / Spandex
Tip de închidereAlunecă
CuloriNegru
ManșetăKnit
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiPiele, cauciuc termoplastic / spumă
Constructie PalmPiele
Material PalmierPiele de capră
MărimeaXL
Material de cusutNylon triplu
SubcategoriePiele
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6216005820

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD RWC2-02-S Mănuși mecanică Piele Negru S Pr | AF7HHT 21AN67 RWC2-02-SS€47.77
IRONCLAD RWC2-03-M Mănuși mecanică Piele Negru M Pr | AF7HHU 21AN68 RWC2-03-MM€47.77
IRONCLAD RWC2-04-L Mănuși mecanică Piele Negru L Pr | AF7HHV 21AN69 RWC2-04-LL€47.77
IRONCLAD RWC2-06-XXL Mănuși mecanică Piele Negru 2xl Pr | AF7HHX 21AN71 RWC2-06-XXL2XL€47.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD RWC2-05-XL Mănuși mecanică Piele Negru Xl Pr
€47.77 /unitate