Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală GE LIGHTING 561/BP2 561 12w T3 13v - Pachet De 2 | AC8LBQ 3BA99

GE LIGHTING Lampă miniaturală 561/BP2 561 12w T3 13v - Pachet 2

În stoc
Articol: AC8LBQ Model: 561 / BP2Crucea Ref: 3BA99
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
€0.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăBuclă rigidă
Diametrul becului.3 / 8 "
Curent tras970mA
Lumeni inițiali151
Lampa Dia.0.375 "
Forma lămpiiT3
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni151
Max. Lungime totală1.72 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial561
Voltaj13
Watts12

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8539228060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăNumăr comercialPreț
Lampă miniaturală GE LIGHTING 211-2/BP2 211-2 12w T3 13v - Pachet De 2 | AC8LBB 3BA79 211-2 / BP2Cap în miniatură211-2€0.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Lampă miniaturală 561/BP2 561 12w T3 13v - Pachet 2
€0.71 /unitate