Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală GE LIGHTING 67 7.97w G6 14v | AF2LRK 6VC48

GE LIGHTING 67 Lampa miniaturala 7.97w G6 14v

În stoc
Articol: AF2LRK Model: 67Crucea Ref: 6VC48
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
€0.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului54 "
Viața medie5000 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Diametrul becului.3 / 4 "
Curent tras590mA
Lumeni inițiali50
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiG6
Tip lămpiMiniatură-G
Lumeni50
Max. Lungime totală1.44 "
Forma generală a lămpiiG
Aplicație primarăBackup, ceas, dom, plăcuță de înmatriculare, hartă, parcare, marcaj lateral-față sau spate, pas/cortoazie, oprire, fară spate, portbagaj/zonă de marfă, semnalizare-față,
Număr comercial67
Voltaj14
Watts8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8539293060
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăLumeni inițialiLumeniAplicație primarăNumăr comercialPreț
Lampă miniaturală GE LIGHTING 68 8w G6 14v | AF2LRL 6VC49 68Baionetă cu dublu contact (BA15d)44Scop general68€0.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 67 Lampa miniaturala 7.97w G6 14v
€0.15 /unitate