Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală GE LIGHTING 74/BP2 74 1w T1 3/4 14v - Pachet De 2 | AC8LBU 3BB18

GE LIGHTING Lampă miniaturală 74/BP2 74 1w T1 3/4 14v - Pachet de 2

În stoc
Element: AC8LBU Model: 74 / BP2Crucea Ref: 3BB18
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
€0.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Viața medie1000 ore
Tip de bazăPană (W2.1x9.5d)
Curent tras100mA
Lumeni inițiali9
Lampa Dia.0.22 "
Forma lămpiiT1 3/4
Tip lămpiMiniatură-T
Max. Lungime totală0.8 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial74
Voltaj14
Watts1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8539228060
Tara natalaHU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Lampă miniaturală 74/BP2 74 1w T1 3/4 14v - Pachet de 2
€0.35 /unitate