Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING 7C7-130V Bec incandescent C7 7w | AD9UTZ 4V508 / 11792

GE LIGHTING 7C7-130V Bec Incandescent C7 7w

În stoc
Element: AD9UTZ Model: 7C7-130VCrucea Ref: 4V508 / 11792
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
€3.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului38.625 "
Viața medie3000 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Diametrul becului.7 / 8 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2700 K
Lumeni inițiali46
Denumirea lămpii7C7
Lampa Dia.7 / 8 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiC7
Tip lămpiSfat contondent
Lumeni46
Max. Lungime totală2.125 "
Forma generală a lămpiiC
Aplicație primarăLumini de noapte
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj130
Watts7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8539228060
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Osram 13609

Variante de produs

ProdusModelVoltajDurata medie de viață a beculuiViața medieWattsTemp. CuloareLumeni inițialiDenumirea lămpiiFinisaj lampaPreț
GE LIGHTING 4C7 CD2 Bec incandescent C7 4w - Pachet De 2 | AC8LBP 3BA98 / 43050 4C7 CD212038.625 "3000 ore42500 K164C7clar€0.45
Bec incandescent GE LIGHTING 4C7/BL CD2 C7 4w - Pachet De 2 | AD2VWA 3VA63 / 26223 4C7 / BL CD212038.625 "3000 ore4--4C7 / BL CD2 6PKAlbastru€5.75
Bec incandescent GE LIGHTING 4C7/S CD4 C7 4w - Pachet De 4 | AD2VWB 3VA65 / 20572 4C7 / S CD41202000 ore2000 ore42800 K-4C7 / S CD4clar€0.65
GE LIGHTING 7C7 Bec incandescent C7 7w | AE6UFM 5V141 / 11779 7C712038.625 "3000 ore72700 K367C7clar€0.35
GE LIGHTING 7C7/W Bec incandescent C7 7w | AE6UFP 5V144 / 11815 7C7 / W12038.625 "3000 ore72700 K367C7 / WAlb€0.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING 7C7-130V Bec Incandescent C7 7w
€3.32 /unitate