Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bec incandescent GE LIGHTING 4C7/S CD4 C7 4w - Pachet De 4 | AD2VWB 3VA65 / 20572

GE LIGHTING Bec incandescent 4C7/S CD4 C7 4w - Pachet de 4

În stoc
Articol: AD2VWB Model: 4C7 / S CD4Cruce Ref: 3VA65 / 20572
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
€0.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa incandescentă
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie2000 ore
Tip de bazăȘurub pentru candelabre (E12)
Diametrul becului.7 / 8 "
Tehnologia beculuiIncandescent
Temp. Culoare2800 K
Denumirea lămpii4C7 / S CD4
Lampa Dia.7 / 8 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiC7
Tip lămpiSfat contondent
Max. Lungime totală2.125 "
Forma generală a lămpiiC
Aplicație primarăLumini de noapte
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)24.89
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8539228060
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Osram 13549, Philips 212399

Variante de produs

ProdusModelVoltajDurata medie de viață a beculuiViața medieWattsTemp. CuloareLumeni inițialiDenumirea lămpiiFinisaj lampaPreț
GE LIGHTING 4C7 CD2 Bec incandescent C7 4w - Pachet De 2 | AC8LBP 3BA98 / 43050 4C7 CD212038.625 "3000 ore42500 K164C7clar€0.45
Bec incandescent GE LIGHTING 4C7/BL CD2 C7 4w - Pachet De 2 | AD2VWA 3VA63 / 26223 4C7 / BL CD212038.625 "3000 ore4--4C7 / BL CD2 6PKAlbastru€0.41
GE LIGHTING 7C7-130V Bec incandescent C7 7w | AD9UTZ 4V508 / 11792 7C7-130V13038.625 "3000 ore72700 K467C7clar€0.56
GE LIGHTING 7C7 Bec incandescent C7 7w | AE6UFM 5V141 / 11779 7C712038.625 "3000 ore72700 K367C7clar€0.17
GE LIGHTING 7C7/W Bec incandescent C7 7w | AE6UFP 5V144 / 11815 7C7 / W12038.625 "3000 ore72700 K367C7 / WAlb€0.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Bec incandescent 4C7/S CD4 C7 4w - Pachet de 4
€0.65 /unitate