Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER U09100.031.0250 Sleeve Anchor Hex Carbon Steel 5/16 Inch 2-1/2 Inch, 50PK | AG2KXA 31KL58

GRAINGER U09100.031.0250 Manșon de ancorare hexagonală din oțel carbon 5/16 inch 2-1/2 inch, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2KXA Model: U09100.031.0250Crucea Ref: 31KL58
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
€24.76 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAncoră cu mânecă
Ancoră Dia.5 / 16 "
Lungimea ancorei2.5 "
Stilul șefuluihex Nut
MaterialOtel carbon
Min. Încorporare1.25 "
Dimensiune de filet1 / 4 "
Tensiune finală în beton de 4000 PSI (Lb.)2200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3239
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318190000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER U09100.031.0250 Manșon de ancorare hexagonală din oțel carbon 5/16 inch 2-1/2 inch, 50 buc.
€24.76 /ambalaj