Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală GE LIGHTING 906/BP2 906 9w T5 13v - Pachet De 2 | AC8LBY 3BB24

GE LIGHTING Lampă miniaturală 906/BP2 906 9w T5 13v - Pachet 2

În stoc
Articol: AC8LBY Model: 906 / BP2Crucea Ref: 3BB24

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€0.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăPană (W2.1x9.5d)
Diametrul becului.5 / 8 "
Curent tras690mA
Lumeni inițiali75
Lampa Dia.0.625 "
Forma lămpiiT5
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni75
Max. Lungime totală1.49 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial906
Voltaj13
Watts9

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8539228060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCurent trasLumeni inițialiLumeniNumăr comercialWattsPreț
Lampă miniaturală GE LIGHTING 912/BP2 912 13w T5 13v - Pachet De 2 | AC8LBZ 3BB25 912 / BP21000mA15115191213€0.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Lampă miniaturală 906/BP2 906 9w T5 13v - Pachet 2
€0.65 /unitate