Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală GE LIGHTING 912/BP2 912 13w T5 13v - Pachet De 2 | AC8LBZ 3BB25

GE LIGHTING Lampă miniaturală 912/BP2 912 13w T5 13v - Pachet 2

În stoc
Articol: AC8LBZ Model: 912 / BP2Crucea Ref: 3BB25

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€0.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului1000 ore
Viața medie1000 ore
Tip de bazăPană (W2.1x9.5d)
Diametrul becului.5 / 8 "
Curent tras1000mA
Lumeni inițiali151
Lampa Dia.0.625 "
Forma lămpiiT5
Tip lămpiMiniatură-T
Lumeni151
Max. Lungime totală1.49 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercial912
Voltaj13
Watts13

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8539293060
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelCurent trasLumeni inițialiLumeniNumăr comercialWattsPreț
Lampă miniaturală GE LIGHTING 906/BP2 906 9w T5 13v - Pachet De 2 | AC8LBY 3BB24 906 / BP2690mA75759069€0.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Lampă miniaturală 912/BP2 912 13w T5 13v - Pachet 2
€0.70 /unitate