Scări mici GIANT 10310BA Scară din aluminiu 2-1/4 picioare Înălțime 300 lb. Capacitate | AE2JAC 4XN35

LITTLE GIANT LADDERS 10310BA Scară din aluminiu 2-1 / 4 Picioare Înălțime 300 Lb. Capacitate

În stoc
Articol: AE2JAC Model: 10310BACrucea Ref: 4XN35

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€482.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScara
Tip ANSIIA
Adâncimea bazei34 "
Lățimea bazei15 "
Latimea de Jos15 "
Adâncime închisă5"
Înălțime închisă44 "
CuloriGri
finalizareaanodize
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialAluminiu
Numărul de pași3
Inălțime totală27 "
Adâncimea platformei2"
Lungimea platformei12 "
Grupul de produse Step StoolPași pliabili
Adâncime dimensiune stocare5"
Dimensiune depozitare Lungime44 "
Lățimea dimensiunii stocării22 "
Înălțimea pasului superior27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.9
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7616995030
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea bazeiNumărul de pașiInălțime totalăPreț
Scări mici GIANT 10210BA Scară din aluminiu 1-1/2 picioare Înălțime 300 lb. Capacitate | AE2JAB 4XN34 10210BA23 "218 "€466.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 10310BA Scară din aluminiu 2-1 / 4 Picioare Înălțime 300 Lb. Capacitate
€482.50 /unitate