Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING CMH39/T/U/830/G12 Lampă HID cu halogenuri metalice ceramice de 39 wați, 3400 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD2KJV 5HB79

GE LIGHTING CMH39/T/U/830/G12 Lampă HID cu halogenuri metalice ceramice de 39 wați, 3400 lumeni, temperatură culoare bec 3000K.

În stoc
Articol: CD2KJV Model: CMH39/T/U/830/G12Crucea Ref: 5HB79

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€131.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă HID
Codul ANSIM130
Durata medie de viață a becului15,000 ore
Tip de bază2 pini (G12)
CRI84.0
Pentru corpurile închiseDa
Culoare lampă Temp.3000 K
Denumirea lămpiiCMH39TU / VCU / 830 / G12
Finisaj lampaclar
Tip lămpiHalogenură metalică ceramică
Ieșire ușoară3000 - 3999K, alb cald
Lumeni3400
Max. Lungime totală3.5 "
Forma generală a lămpiiT
Rezistent la spargereNu
TipMare de ieșire
Watts39

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiCodul ANSIDurata medie de viață a beculuiIeșire ușoarăLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiWattsPreț
GE LIGHTING HR100DX38/MED Lampă cu vapori de mercur Ed17 100w | AA9NBN 1E245 / 17113 HR100DX38 / MEDVapor de mercurH3820,000 ore-40005.437 "ED100-
RFQ
GE LIGHTING MVR100/U/MED Lampă cu halogenuri metalice cu cuarț BD17 100W | AG9FNG 1E674 / 12652 MVR100 / U / MEDHalogenură metalicăM9015,000 ore4000 - 4999K, alb rece81005.437 "BD100€80.96
GE LIGHTING CMH39/MR16/930/FL Lampă HID cu halogenuri metalice de 39 wați, 2200 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD2KHF 3DXR9 CMH39 / MR16 / 930 / FLHalogenură metalicăM13010,000 ore3000 - 3999K, alb cald22002 9 / 32 "MR39€136.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING CMH39/T/U/830/G12 Lampă HID cu halogenuri metalice ceramice de 39 wați, 3400 lumeni, temperatură culoare bec 3000K.
€131.97 /unitate