GE LIGHTING HR100DX38/MED Lampă cu vapori de mercur Ed17 100w | AA9NBN 1E245 / 17113

GE LIGHTING HR100DX38/MED Lampa cu vapori de mercur Ed17 100w

Articol: AA9NBN Model: HR100DX38/MEDCrucea Ref: 1E245 / 17113

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă HID
Codul ANSIH38
Durata medie de viață a becului20,000 ore
Viața medie20,000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Diametrul becului.2-1/8 "
Tehnologia beculuiVapor de mercur
Temp. Culoare3900 K
CRI50
Tip de corpDeschis / închis
Pentru corpurile închiseDa
Lumeni inițiali4000
Denumirea lămpiiHR100DX38 / MED
Lampa Dia.2.125 "
Finisaj lampaDeluxe White
Forma lămpiiED17
Tip lămpiVapor de mercur
Lumeni4000
Max. Lungime totală5.437 "
Lumeni medii2800
Poziție de montareUniversal
Forma generală a lămpiiED
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Watts100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8539320040
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Osram 69437, Philips 356584

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiCodul ANSIDurata medie de viață a beculuiIeșire ușoarăLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiWattsPreț
GE LIGHTING MVR100/U/MED Lampă cu halogenuri metalice cu cuarț BD17 100W | AG9FNG 1E674 / 12652 MVR100 / U / MEDHalogenură metalicăM9015,000 ore4000 - 4999K, alb rece81005.437 "BD100€71.44
GE LIGHTING CMH39/MR16/930/FL Lampă HID cu halogenuri metalice de 39 wați, 2200 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD2KHF 3DXR9 CMH39 / MR16 / 930 / FLHalogenură metalicăM13010,000 ore3000 - 3999K, alb cald22002 9 / 32 "MR39€130.92
GE LIGHTING CMH39/T/U/830/G12 Lampă HID cu halogenuri metalice ceramice de 39 wați, 3400 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD2KJV 5HB79 CMH39 / T / U / 830 / G12Halogenură metalică ceramicăM13015,000 ore3000 - 3999K, alb cald34003.5 "T39€118.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING HR100DX38/MED Lampa cu vapori de mercur Ed17 100w