Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING MVR100/U/MED Lampă cu halogenuri metalice cu cuarț BD17 100W | AG9FNG 1E674 / 12652

GE LIGHTING MVR100/U/MED Lampă cu halogenuri metalice de cuarț BD17 100W

În stoc
Articol: AG9FNG Model: MVR100/U/MEDCrucea Ref: 1E674 / 12652
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
€71.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă HID
Codul ANSIM90
Durata medie de viață a becului15,000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
CRI70
Pentru corpurile închiseDa
Culoare lampă Temp.4000 K
Denumirea lămpiiMVR100 / U / MED
Lampa Dia.2.125 "
Finisaj lampaclar
Tip lămpiHalogenură metalică
Ieșire ușoară4000 - 4999K, alb rece
Lumeni8100
Max. Lungime totală5.437 "
Poziție de montareUniversal
Forma generală a lămpiiBD
Rezistent la spargereNu
TipMare de ieșire
Watts100

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)16.76
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Forma becului: BD17
    • Philips 281352

Variante de produs

ProdusModelTip lămpiCodul ANSIDurata medie de viață a beculuiIeșire ușoarăLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiWattsPreț
GE LIGHTING HR100DX38/MED Lampă cu vapori de mercur Ed17 100w | AA9NBN 1E245 / 17113 HR100DX38 / MEDVapor de mercurH3820,000 ore-40005.437 "ED100-
RFQ
GE LIGHTING CMH39/MR16/930/FL Lampă HID cu halogenuri metalice de 39 wați, 2200 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD2KHF 3DXR9 CMH39 / MR16 / 930 / FLHalogenură metalicăM13010,000 ore3000 - 3999K, alb cald22002 9 / 32 "MR39€130.92
GE LIGHTING CMH39/T/U/830/G12 Lampă HID cu halogenuri metalice ceramice de 39 wați, 3400 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD2KJV 5HB79 CMH39 / T / U / 830 / G12Halogenură metalică ceramicăM13015,000 ore3000 - 3999K, alb cald34003.5 "T39€118.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING MVR100/U/MED Lampă cu halogenuri metalice de cuarț BD17 100W
€71.44 /unitate