Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING F31T8/SPX41/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U Cool 4100k | AB9QPX 2ETT9

GE LIGHTING F31T8/SPX41/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U Cool 4100k

În stoc
Element: AB9QPX Model: F31T8 / SPX41 / U / ECOCrucea Ref: 2ETT9

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€34.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă fluorescentă în formă de U
Durata medie de viață a becului24,000 ore
Viața medie24,000 ore
Tip de bazăBi-Pin mediu (G13)
Raza de indoire1.625 "
Diametrul becului.1"
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiRece
Temp. Culoare4100 K
CRI85
Lumeni inițiali2500
Denumirea lămpiiF31T8SPX * / U / ECO
Lampa Dia.1"
Forma lămpiiT8
Ton lampăRece
Tip lămpiForma literei U
Lungime22.5 "
Lumeni2775
Max. Lungime totală22.5 "
Lumeni medii2350
Forma generală a lămpiiT
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Tipul de pornireRapid
Watts31

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.252
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)23.11
Codul HS8539310070
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDenumirea lămpiiDurata medie de viață a beculuiViața medieTon lampăLumeniLumeni mediiMin. Temp. de pornireTipul de pornirePreț
GE LIGHTING F26T8SPX35/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 3500k | AA3YUV 11Z444 F26T8SPX35 / U / ECOF26T8SPX35 / U / ECO30,000 ore30,000 oreNeutru2250190059 grade FRapid€6.35
GE LIGHTING F26T8SPX41/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 Cool 4100k | AA3YUW 11Z445 F26T8SPX41 / U / ECOF26T8SPX41 / U / ECO30,000 ore30,000 oreRece2250190059 grade FRapid€5.24
GE LIGHTING F29T8SPX35/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 3500k | AA3YUY 11Z447 F29T8SPX35 / U / ECOF29T8SPX35 / U / ECO30,000 ore30,000 oreNeutru2500220059 grade FRapid€4.77
GE LIGHTING F29T8SPX41/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 Cool 4100k | AA3YUZ 11Z448 F29T8SPX41 / U / ECOF29T8SPX41 / U / ECO30,000 ore30,000 oreRece2500220059 grade FRapid€4.77
GE LIGHTING F32T8/SPX35/U6/ECO Lampă fluorescentă în formă de U 22-1/2 inch lungime | AB9QPT 2ETT2 F32T8 / SPX35 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 ore20,000 oreNeutru28002622-Rapid€31.75
GE LIGHTING F32T8/SPX41/U6/ECO Lampă fluorescentă în formă de U T8 4100k Cool | AB9QPU 2ETT3 F32T8 / SPX41 / U6 / ECOF32T8 / SPX * / U / 6 / ECO20,000 ore20,000 oreRece28002622-Rapid€33.89
GE LIGHTING F31T8/SPX30/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U 3000k cald T8 | AB9QPV 2ETT7 F31T8 / SPX30 / U / ECOF31T8SPX * / U / ECO24,000 ore24,000 oreCald27752636-Rapid€20.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING F31T8/SPX41/U/ECO Lampă fluorescentă în formă de U Cool 4100k
€34.40 /unitate