Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING F39BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 39w Dimmerabil 4100k 12000 Hr | AF2LND 6V039 / 16952

GE LIGHTING F39BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 39w Dimmerabil 4100k 12000 h

În stoc
Element: AF2LND Model: F39BX / SPX41 / RSCrucea Ref: 6V039 / 16952
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
€31.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug-in CFL
Durata medie de viață a becului12,000 ore
Viața medie12,000 ore
Tip de bază4 pini (2G11)
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiRece
Temp. Culoare4100 K
CRI82
Reglabil/NeregulabilVersiune sursă
Note de subsol1,2,5,8
Echivalent incandescent (wați)150
Lumeni inițiali2850
Denumirea lămpiiF39BX.
Forma lămpiiT5
Ton lampăRece
Tip lămpiTub unic
Lumeni2850
Max. Lungime totală16.5 "
Lumeni medii2510
Min. Temp. de pornire10 grade F
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Tipul de pornireRapid
Voltaj120
Watts39

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)9.91
Codul HS8539310050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Osram 20583, Philips 345132

Variante de produs

ProdusModelTon lampăDurata medie de viață a beculuiViața medieLumeniMax. Lungime totalăLumeni mediiMin. Temp. de pornireTipul de pornirePreț
GE LIGHTING F18BX/SPX35 Plug-in Cfl 18w Dimmerabil 3500k 10000 Hr | AA9NCC 1E305 / 16053 F18BX / SPX35Neutru10,000 ore10,000 ore120010.5 "108025 grade Fpreincalzire€32.79
GE LIGHTING F50BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 50w Dimmerabil 4100k 14000 Hr | AA9ZMH 1K299 / 20900 F50BX / SPX41 / RSRece14,000 ore14,000 ore400022.5 "340032 grade FRapid€3.22
GE LIGHTING F40/25BX/SPX30/IS/WM Plug-in Cfl 25w Dimmerabil 3000k 20000 Hr | AD7LWU 4FFC1 F40 / 25BX / SPX30 / IS / WMAlb alb20,000 ore20,000 ore260021.5 "229050 grade FClipă€1.43
GE LIGHTING F40/25BX/SPX35/IS/WM Plug-in Cfl Ne-reglabil 3500k 25w | AD7LWV 4FFC2 F40 / 25BX / SPX35 / IS / WMNeutru20,000 ore20,000 ore260021.5 "229050 grade FClipă€25.77
GE LIGHTING F40/25BX/SPX41/IS/WM Plug-in Cfl 25w Dimmerabil 4100k 20000 Hr | AD7LWW 4FFC3 F40 / 25BX / SPX41 / IS / WMRece20,000 ore20,000 ore260021.5 "229050 grade FClipă€3.80
GE LIGHTING F40/30BX/SPX30 Plug-in Cfl 40w Dimmerabil 3000k 20000 Hr | AD9VDN 4VC25 / 16953 F40 / 30BX / SPX30Alb alb20,000 ore20,000 ore315022.5 "284050 grade FRapid€26.95
GE LIGHTING F40/30BX/SPX35 Plug-in Cfl 40w Dimmerabil 3500k 20000 Hr | AD9VDP 4VC26 / 16648 F40 / 30BX / SPX35Neutru20,000 ore20,000 ore315022.5 "284050 grade FRapid€28.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING F39BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 39w Dimmerabil 4100k 12000 h
€31.50 /unitate