Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING FAD-Q650T4/4CL Lampă reflector cu halogen T4 650w | AA9BMM 1C772

GE LIGHTING FAD-Q650T4/4CL Lampă reflector cu halogen T4 650w

În stoc
Articol: AA9BMM Model: FAD-Q650T4/4CLCrucea Ref: 1C772
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
€5.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă reflector cu halogen
Codul ANSIMOFT
Durata medie de viață a becului100 ore
Viața medie100 ore
Tip de bazăContact unic încastrat (R7s)
Diametrul becului.1 / 2 "
Tehnologia beculuihalogen
Temp. Culoare3200 K
Lumeni inițiali16,500
Denumirea lămpiiFAD-Q650T4 / 4CL
Lampa Dia.1 / 2 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiT4
Tip lămpiSingur încheiat
Lumeni16,500
Max. Lungime totală3 1 / 7 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScenă și Studio
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Voltaj120
Watts650

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8539214080
Tara natalaHU

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING FAD-Q650T4/4CL Lampă reflector cu halogen T4 650w
€5.64 /unitate