Lampă fluorescentă circulară GE LIGHTING FC12T9/CW T9 4100k 12 inchi | AB3RQX 1V776 / 33890

GE LIGHTING FC12T9/CW Lampă fluorescentă circulară T9 4100k 12 inchi

În stoc
Element: AB3RQX Model: FC12T9 / CWCrucea Ref: 1V776 / 33890

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€19.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă fluorescentă circulară
Codul ANSI78901-ANSI-4032-1
Durata medie de viață a becului12,000 ore
Viața medie12,000 ore
Tip de bază4 pini (G10q)
Diametrul becului.1-1/8 "
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiRece
Temp. Culoare4100 K
CRI60
Reglabil/NeregulabilNedimabil
Lumeni inițiali1950
Denumirea lămpiiFC12T9 / Cw
Lampa Dia.1.125 "
Forma lămpiiT9
Ton lampăRece
Tip lămpiCircular
Lumeni1950
Lumeni medii1460
Dia general.12 "
Forma generală a lămpiiT
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Tipul de pornirePornire rapidă
Voltaj84
Watts32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)43.43
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8539310070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Philips 391177

Variante de produs

ProdusModelLumeniCodul ANSITonul beculuiLumeni mediiDia general.VoltajWattsTemp. CuloarePreț
Lampă fluorescentă circulară GE LIGHTING FC16T9/D T9 6500k 16 inchi | AA9TEJ 1F300 / 11052 FC16T9 / D225078901-ANSI-4034-1Lumina zilei169016 "109406500 K€5.55
Lampă fluorescentă circulară GE LIGHTING FC8T9/CW T9 4100k 8 in | AB3RTM 1V860 / 33774 FC8T9 / CW110078901-ANSI-4031-1Rece8258"61224100 K€23.03
Lampă fluorescentă circulară GE LIGHTING FC16T9/CW T9 4100k 16 inchi | AB3RTY 1V880 / 33893 FC16T9 / CW270078901-ANSI-4034-1Rece203016 "109404100 K€26.95
GE LIGHTING FC8T9/KB Lampă fluorescentă circulară T9 3000k 8 in | AB9DAD 2C827 / 11084 FC8T9 / KB140078901-ANSI-4031-1Cald11208"61223000 K€2.38
GE LIGHTING FC12T9/KB Lampă fluorescentă circulară T9 3000k 12 inchi | AB9DAE 2C836 / 11085 FC12T9 / KB240078901-ANSI-4032-1Cald192012 "84323000 K€2.84
Lampă fluorescentă circulară GE LIGHTING FC12T9/D T9 6500k 12 inchi | AD9UUD 4V526 / 11039 FC12T9 / D167578901-ANSI-4032-1Lumina zilei126012 "84326500 K€3.62
Lampă fluorescentă circulară GE LIGHTING FC8T9/D T9 6500k 8 in | AE6UHH 5V522 / 11026 FC8T9 / D92578901-ANSI-4031-1Lumina zilei6908"61226500 K€2.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING FC12T9/CW Lampă fluorescentă circulară T9 4100k 12 inchi
€19.30 /unitate