Lampă fluorescentă circulară GE LIGHTING FC12T9/D T9 6500k 12 inchi | AD9UUD 4V526 / 11039

GE LIGHTING FC12T9/D Lampă fluorescentă circulară T9 6500k 12 in

În stoc
Element: AD9UUD Model: FC12T9/DCrucea Ref: 4V526 / 11039

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă fluorescentă circulară
Codul ANSI78901-ANSI-4032-1
Durata medie de viață a becului12,000 ore
Viața medie12,000 ore
Tip de bază4 pini (G10q)
Diametrul becului.1-1/8 "
Tehnologia beculuiFluorescent
Tonul beculuiLumina zilei
Temp. Culoare6500 K
CRI75
Reglabil/NeregulabilNedimabil
Lumeni inițiali1675
Denumirea lămpiiFC12T9
Lampa Dia.1.125 "
Forma lămpiiT9
Ton lampăLumina zilei
Tip lămpiCircular
Lumeni1675
Lumeni medii1260
Dia general.12 "
Forma generală a lămpiiT
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Tipul de pornirePornire rapidă
Voltaj84
Watts32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)32.51
Lungimea navei (cm)42.42
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8539310070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Osram 20030, Philips 262600

Variante de produs

ProdusModelLumeniCodul ANSITonul beculuiLumeni mediiDia general.VoltajWattsTemp. CuloarePreț
Lampă fluorescentă circulară GE LIGHTING FC16T9/D T9 6500k 16 inchi | AA9TEJ 1F300 / 11052 FC16T9 / D225078901-ANSI-4034-1Lumina zilei169016 "109406500 K€5.55
Lampă fluorescentă circulară GE LIGHTING FC12T9/CW T9 4100k 12 inchi | AB3RQX 1V776 / 33890 FC12T9 / CW195078901-ANSI-4032-1Rece146012 "84324100 K€19.30
Lampă fluorescentă circulară GE LIGHTING FC8T9/CW T9 4100k 8 in | AB3RTM 1V860 / 33774 FC8T9 / CW110078901-ANSI-4031-1Rece8258"61224100 K€23.03
Lampă fluorescentă circulară GE LIGHTING FC16T9/CW T9 4100k 16 inchi | AB3RTY 1V880 / 33893 FC16T9 / CW270078901-ANSI-4034-1Rece203016 "109404100 K€26.95
GE LIGHTING FC8T9/KB Lampă fluorescentă circulară T9 3000k 8 in | AB9DAD 2C827 / 11084 FC8T9 / KB140078901-ANSI-4031-1Cald11208"61223000 K€2.38
GE LIGHTING FC12T9/KB Lampă fluorescentă circulară T9 3000k 12 inchi | AB9DAE 2C836 / 11085 FC12T9 / KB240078901-ANSI-4032-1Cald192012 "84323000 K€2.84
Lampă fluorescentă circulară GE LIGHTING FC8T9/D T9 6500k 8 in | AE6UHH 5V522 / 11026 FC8T9 / D92578901-ANSI-4031-1Lumina zilei6908"61226500 K€2.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING FC12T9/D Lampă fluorescentă circulară T9 6500k 12 in
€3.62 /unitate