Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING GE232-120-RES Lămpi T8 cu balast electronic 120v | AE2HVX 4XLC4

GE LIGHTING GE232-120-RES Lămpi T8 cu balast electronic 120v

În stoc
Articol: AE2HVX Model: GE232-120-RESRef încrucișat: 4XLC4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€29.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.81
Factorul de balast0.83
Familia BallastSeria UltraMax G
Tipul de balastIeșire normală
Înălţime1.187 "
Wați de intrare53
Tip lămpiLămpi T8
Lungime9.5 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire0 grade F
Numărul de lămpi F17T81 sau 2
Numărul de lămpi F25T81 sau 2
Numărul de lămpi F28T81 sau 2
Numărul de lămpi F32T81 sau 2
Număr de lămpi F32T8(28W).1 sau 2
Număr de lămpi F32T8(30W).1 sau 2
Numărul de lămpi2
Factor de putereMai mare de 5%
Tipul de pornireClipă
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 145%
Voltaj120
Lăţime1.62 "
Tipul de cablareParalel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5715
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: protejat termic

Variante de produs

ProdusModelNumărul de lămpiAmplificatoare ACFamilia BallastFactor de putereTipul de pornireVoltajLăţimeTipul de balastPreț
GE LIGHTING GE286MAXHO-N Lămpi T8 cu balast electronic 120 până la 277v | AA6MAN 14H321 GE286MAXHO-N2-ProLine (TM)Mai puțin decât 99%Clipă120 la 2771.62 "Mare de ieșire€78.53
GE LIGHTING GE232-MV-PS-N Lămpi T8 cu balast electronic 120 până la 277 V | AB9HJF 2DCX1 GE232-MV-PS-N20.49 la 0.21UltraStart(R)Mai mare de 99%programat120/2771.62 "Ieșire normală€50.78
GE LIGHTING GE432-MV-PS-N Lămpi T8 cu balast electronic 120 până la 277 V | AB9WAX 2FPJ1 GE432-MV-PS-N40.97 la 0.41UltraStart(R)Mai mare de 0.98programat120/2771.62 "Ieșire normală-
RFQ
GE LIGHTING GE332-MV-PS-L Lămpi T8 cu balast electronic 120 până la 277v | AB9WAZ 2FPJ3 GE332-MV-PS-L30.61 la 0.27UltraStart(R)Mai mare de 0.98programat120/2771.62 "--
RFQ
GE LIGHTING GE132MAXP-N-ULTRA Lămpi T8 cu balast electronic 120 până la 277v | AC3DQQ 2RTZ3 GE132MAXP-N-ULTRA10.23 la 0.10Seria UltraMax PMai mare de 0.98Clipă120/2771 5 / 16 "Ieșire normală€35.16
GE LIGHTING GE132MAXP-L-ULTRA Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AC3PXK 2VEW6 GE132MAXP-L-ULTRA10.21 la 0.09Seria UltraMax P0.98Clipă120/2771 5 / 16 "-€44.67
GE LIGHTING GE232MAXP-L-ULTRA Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AC3PXL 2VEW7 GE232MAXP-L-ULTRA20.42 la 0.18Seria UltraMax P0.98Clipă120/2771 5 / 16 "-€38.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING GE232-120-RES Lămpi T8 cu balast electronic 120v
€29.69 /unitate