Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING GE432MAXP-N-347 Lămpi T8 cu balast electronic 347v | AE2HWB 4XLC8

GE LIGHTING GE432MAXP-N-347 Lămpi T8 cu balast electronic 347v

În stoc
Articol: AE2HWB Model: GE432MAXP-N-347Ref încrucișat: 4XLC8
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
€41.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.3
Factorul de balast0.87
Familia BallastSeria UltraMax P
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
Înălţime1 5 / 16 "
Wați de intrare106
Tip lămpiLămpi T8
Lungime9.5 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire-22 de grade F
Numărul de lămpi F17T83 sau 4
Numărul de lămpi F25T123 sau 4
Numărul de lămpi F25T83 sau 4
Numărul de lămpi F28T83 sau 4
Numărul de lămpi F32T83 sau 4
Număr de lămpi F32T8(26W).3 sau 4
Număr de lămpi F32T8(28W).3 sau 4
Număr de lămpi F32T8(30W).3 sau 4
Numărul de lămpi4
Factor de putereMai mare de 0.99
Tipul de pornireClipă
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj347
Lăţime1.187 "
Tipul de cablareParalel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F15T8 (3 sau 4)
    • Caracteristici speciale: Control antistriare, Repornire automată, Protecție termică inerentă

Variante de produs

ProdusModelNumărul de lămpiAmplificatoare ACFamilia BallastFactor de putereTipul de pornireVoltajLăţimeTipul de balastPreț
GE LIGHTING GE286MAXHO-N Lămpi T8 cu balast electronic 120 până la 277v | AA6MAN 14H321 GE286MAXHO-N2-ProLine (TM)Mai puțin decât 99%Clipă120 la 2771.62 "Mare de ieșire€78.53
GE LIGHTING GE232-MV-PS-N Lămpi T8 cu balast electronic 120 până la 277 V | AB9HJF 2DCX1 GE232-MV-PS-N20.49 la 0.21UltraStart(R)Mai mare de 99%programat120/2771.62 "Ieșire normală€50.78
GE LIGHTING GE432-MV-PS-N Lămpi T8 cu balast electronic 120 până la 277 V | AB9WAX 2FPJ1 GE432-MV-PS-N40.97 la 0.41UltraStart(R)Mai mare de 0.98programat120/2771.62 "Ieșire normală-
RFQ
GE LIGHTING GE332-MV-PS-L Lămpi T8 cu balast electronic 120 până la 277v | AB9WAZ 2FPJ3 GE332-MV-PS-L30.61 la 0.27UltraStart(R)Mai mare de 0.98programat120/2771.62 "--
RFQ
GE LIGHTING GE132MAXP-N-ULTRA Lămpi T8 cu balast electronic 120 până la 277v | AC3DQQ 2RTZ3 GE132MAXP-N-ULTRA10.23 la 0.10Seria UltraMax PMai mare de 0.98Clipă120/2771 5 / 16 "Ieșire normală€35.16
GE LIGHTING GE132MAXP-L-ULTRA Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AC3PXK 2VEW6 GE132MAXP-L-ULTRA10.21 la 0.09Seria UltraMax P0.98Clipă120/2771 5 / 16 "-€44.67
GE LIGHTING GE232MAXP-L-ULTRA Lămpi T8 cu balast electronic 120/277v | AC3PXL 2VEW7 GE232MAXP-L-ULTRA20.42 la 0.18Seria UltraMax P0.98Clipă120/2771 5 / 16 "-€38.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING GE432MAXP-N-347 Lămpi T8 cu balast electronic 347v
€41.94 /unitate