Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F Balast electronic T5 108 la 305v 4l | AD4PQM 42W129

GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F Balast electronic T5 108 la 305v 4l

În stoc
Element: AD4PQM Model: GE454-MV-PS90-FCrucea Ref: 42W129
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
€111.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.59 la 0.30
Factorul de balast1
Familia BallastUltraStart(R)
Înălţime1-1 / 5
Wați de intrare65 la 68
Tip lămpiLămpi T5
Lungime11-4 / 5
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Numărul de lămpi4
Factor de putereMai mare de 96.2
Tipul de pornireprogramat
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1.75
Tipul de cablareParalel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)28.96
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F54T5 (1,2,3 sau 4)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatoare ACÎnălţimeWați de intrareLungimeMin. Temp. de pornireNumărul de lămpiFactor de puterePreț
GE LIGHTING GE224-MVPS-N Balast electronic T5 51 W | AB6UAD 22EM05 GE224-MVPS-N1 5 / 16 "0.42 la 0.181"519.5 "0 grade F2Mai mare de 0.98-
RFQ
GE LIGHTING GE254-MV-PS-A Balast electronic T5 108 la 305v 2l | AD4PQL 42W128 GE254-MV-PS-A1.750.88 la 0.41-1 / 5105 la 1049.5 "-20 de grade F2Mai mare de 96.2€67.34
GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Balast electronic T5 41 - 60w | AF7PFM 22EM06 GE-228-MV-PS-N-MC1 5 / 16 "0.16 la 0.351"41 la 609.5 "0 grade F2Mai mare de 0.98€62.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F Balast electronic T5 108 la 305v 4l
€111.79 /unitate