Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING GE254-MV-PS-A Balast electronic T5 108 la 305v 2l | AD4PQL 42W128

GE LIGHTING GE254-MV-PS-A Balast electronic T5 108 la 305v 2l

În stoc
Element: AD4PQL Model: GE254-MV-PS-ACrucea Ref: 42W128
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
€67.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.88 la 0.4
Factorul de balast1
Familia BallastUltraStart(R)
Înălţime1-1 / 5
Wați de intrare105 la 104
Tip lămpiLămpi T5
Lungime9.5 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Numărul de lămpi2
Factor de putereMai mare de 96.2
Tipul de pornireprogramat
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1.75
Tipul de cablareParalel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F54T5 (1 sau 2)

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatoare ACÎnălţimeWați de intrareLungimeMin. Temp. de pornireNumărul de lămpiFactor de puterePreț
GE LIGHTING GE224-MVPS-N Balast electronic T5 51 W | AB6UAD 22EM05 GE224-MVPS-N1 5 / 16 "0.42 la 0.181"519.5 "0 grade F2Mai mare de 0.98-
RFQ
GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F Balast electronic T5 108 la 305v 4l | AD4PQM 42W129 GE454-MV-PS90-F1.750.59 la 0.301-1 / 565 la 6811-4 / 5-20 de grade F4Mai mare de 96.2€111.79
GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Balast electronic T5 41 - 60w | AF7PFM 22EM06 GE-228-MV-PS-N-MC1 5 / 16 "0.16 la 0.351"41 la 609.5 "0 grade F2Mai mare de 0.98€62.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING GE254-MV-PS-A Balast electronic T5 108 la 305v 2l
€67.34 /unitate