GE LIGHTING GE224-MVPS-N Balast electronic T5 51 W | AB6UAD 22EM05

GE LIGHTING GE224-MVPS-N Balast electronic T5 51 W

Articol: AB6UAD Model: GE224-MVPS-NCrucea Ref: 22EM05

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast electronic
Amplificatoare AC0.42 la 0.18
Factorul de balast0.98
Familia BallastUltraStart(R)
Tipul de balastIeșire normală
Înălţime1"
Wați de intrare51
Tip lămpiLămpi T5
Lungime9.5 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire0 grade F
Numărul de lămpi2
Factor de putereMai mare de 0.98
Tipul de pornireprogramat
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 6%
Voltaj120/277
Lăţime1 5 / 16 "
Tipul de cablareParalel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.43
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F14T5 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F21T5 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F24T5 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F28T5 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F35T5 (1 sau 2)
    • Număr de lămpi F39T5 (1 sau 2)
    • Caracteristici speciale: Corecție factor de putere

Variante de produs

ProdusModelLăţimeAmplificatoare ACÎnălţimeWați de intrareLungimeMin. Temp. de pornireNumărul de lămpiFactor de puterePreț
GE LIGHTING GE254-MV-PS-A Balast electronic T5 108 la 305v 2l | AD4PQL 42W128 GE254-MV-PS-A1.750.88 la 0.41-1 / 5105 la 1049.5 "-20 de grade F2Mai mare de 96.2€67.34
GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F Balast electronic T5 108 la 305v 4l | AD4PQM 42W129 GE454-MV-PS90-F1.750.59 la 0.301-1 / 565 la 6811-4 / 5-20 de grade F4Mai mare de 96.2€111.79
GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Balast electronic T5 41 - 60w | AF7PFM 22EM06 GE-228-MV-PS-N-MC1 5 / 16 "0.16 la 0.351"41 la 609.5 "0 grade F2Mai mare de 0.98€62.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING GE224-MVPS-N Balast electronic T5 51 W