Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Balast fluorescent T5 120/277v 227w | AG4LHU 34GN99

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Balast fluorescent T5 120/277v 227w

În stoc
Articol: AG4LHU Model: GE454MVPS90-ESCrucea Ref: 34GN99
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
€114.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBalast de estompare
Amplificatoare AC2.02
Factorul de balast1.05/0.99
Familia BallastFluorescent liniar
Tipul de balastFluorescent
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime1 13 / 64 "
Wați de intrare227
Tip lămpiT5
Lungime16 45 / 64 "
Min. Temp. de pornire0 grade F
Numărul de lămpi F17T80
Numărul de lămpi F25T80
Numărul de lămpi F32T80
Numărul de lămpi F32T8U0
Numărul de lămpi F40T12 U-Bend0
Numărul de lămpi4
Factor de putereMai mare de 0.99
Evaluarea sunetuluiClasa A
Tipul de pornireprogramat
Protectie termalaNu
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1 45 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8504100000

Detalii produs:

    • Lungimea lămpii (45-3/16")
    • Număr de lămpi F28T5 (0)
    • Număr de lămpi F40T12 (0)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING GE454MVPS90-ES Balast fluorescent T5 120/277v 227w
€114.84 /unitate