Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING GEC240MAX-A Cfl Balast Electronic 68w 120/277v | AF2HJF 6TWG8

GE LIGHTING GEC240MAX-A Cfl Balast Electronic 68w 120/277v

În stoc
Articol: AF2HJF Model: GEC240MAX-ACrucea Ref: 6TWG8
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
€71.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCFL Balast
Factorul de balastNormal
Familia BallastUltraMax(R)
Tipul de balastElectronic
Tip de bază4 Pin
Referință dimensiuneA16
Înălţime1 1 / 5 "
Wați de intrare68
Lungime9.5 "
Ieșire ușoarăNormal
Min. Temp. de pornire0 grade F
Numărul de lămpi2
Factor de putereMai mare de 0.95
Tipul de pornireClipă
distorsiune armonica totalaMai puțin decât 10%
Voltaj120/277
Lăţime1 2 / 3 "
Tipul de cablareParalel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5895
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8504100000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de lămpi F40BX (2)
    • Caracteristici speciale: carcasă cu profil redus

Variante de produs

ProdusModelWați de intrareNumărul de lămpiFactor de puterePreț
GE LIGHTING GEC340MAX-A Cfl Balast Electronic 99w 120/277v | AF2HJG 6TWG9 GEC340MAX-A993Mai mare de 0.97€74.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING GEC240MAX-A Cfl Balast Electronic 68w 120/277v
€71.32 /unitate