Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GE LIGHTING LU150/100(ED28) Lampă cu sodiu de înaltă presiune Ed28 150w | AD9UUQ 4V593 / 44243

GE LIGHTING LU150/100(ED28) Lampă cu sodiu de înaltă presiune Ed28 150w

În stoc
Articol: AD9UUQ Model: LU150/100(ED28)Crucea Ref: 4V593 / 44243
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
€20.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă HID
Codul ANSIS56
Durata medie de viață a becului24,000 ore
Viața medie24,000 ore
Tip de bazăȘurub Mogul (E39)
Diametrul becului.3-1/2 "
Tehnologia beculuiSodiu de înaltă presiune
Temp. Culoare2000 K
CRI22
Tip de corpDeschis / închis
Pentru corpurile închiseDa
Lumeni inițiali15,000
Denumirea lămpiiLU150 / 100 (ED28)
Lampa Dia.3.5 "
Finisaj lampaclar
Forma lămpiiED28
Tip lămpiSodiu de înaltă presiune
Lumeni15,000
Max. Lungime totală8 1 / 3 "
Lumeni medii13,500
Poziție de montareUniversal
Forma generală a lămpiiED
Rezistență la spargereNu
Rezistent la spargereNu
Watts150

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8539320020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Osram 67518

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING LU150/100(ED28) Lampă cu sodiu de înaltă presiune Ed28 150w
€20.92 /unitate